ZigBee dimming controller 24V
ZigBee dimming controller 24V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 24 V |
Utgangsspenning | 24 V |
Utgangseffekt | 96 W |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LD2 |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LD2 |
Kabellengde (primær) | 100 mm |
Kabellengde (sekundær) | 100 mm |
Antall koblinger | 12 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 145 mm |
Bredde | 46 mm |
Høyde | 16 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.