ZigBee dimming controller 24V
ZigBee dimming controller 24V
Cod. art. 0976504408
EAN 4065746152754
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione di ingresso | 24 V |
Tensione in uscita | 24 V |
Potenza resa | 96 W |
Tipo collegamento (principale) | Sistema a innesto LD2 |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LD2 |
Lunghezza cavo (principale) | 100 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 100 mm |
Numero collegamenti | 12 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Bianco |
Lunghezza | 145 mm |
Larghezza | 46 mm |
Altezza | 16 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |