Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ZigBee/Alexa Dimm- und Farbsteuerung für LED-Leuchten 24V

Farb- und Dimmsteuerung 24V ZigBee
SCHALT-EL-ZIGBEE-FARB-DIMM-CONTR-24V

Art.-Nr. 0976504414
EAN 4056807745039
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
  • ZigBee-Controller zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur von 24V-Leuchten über externe Geräte mittels einer ZigBee Bridge (z.B. Philips Hue Bridge 2.0) oder Alexa (ZigBee Hub)


Folgende Funktionen gesteuert werden:


  • Licht an-/ausschalten

  • Stufenloses Dimmen

  • Memory-Funktion: Speichert die letzte Lichtfarbe- und Helligkeitseinstellung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V

Ausgangsspannung

24 V

Ausgangsleistung

75 W

Kabellänge (primär)

100 mm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

4 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

96 mm

Breite

45 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x ZigBee-Farb- und Dimmsteuerung mit 4-fach-Verteiler

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 24V LED-T-24-1 für LED-Leuchten 24 V

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB44XH11

x 1 St.