ZigBee/Alexa Dimm- und Farbsteuerung für LED-Leuchten 24V
Farb- und Dimmsteuerung 24V ZigBee
SCHALT-EL-ZIGBEE-FARB-DIMM-CONTR-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ZigBee-Controller zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur von 24V-Leuchten über externe Geräte mittels einer ZigBee Bridge (z.B. Philips Hue Bridge 2.0) oder Alexa (ZigBee Hub)
Folgende Funktionen gesteuert werden:
- Licht an-/ausschalten
- Stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Lichtfarbe- und Helligkeitseinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 75 W |
Kabellänge (primär) | 100 mm |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 96 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x ZigBee-Farb- und Dimmsteuerung mit 4-fach-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!