ZigBee/Alexa Dimm-Controller für LED-Leuchten 24V
Dimm-Controller 24V ZigBee
SCHALT-EL-ZIGBEE-DIMM-CONTR-24V-96W
Art.-Nr. 0976504408
EAN 4065746152754
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ZigBee-Controller zum Schalten und Dimmen von 24V-Leuchten über externe Geräte mittels einer ZigBee Bridge (z.B. Philips Hue Bridge 2.0) oder Alexa (ZigBee Hub)
Folgende Funktionen gesteuert werden:
- Licht an-/ausschalten
- Stufenloses Dimmen
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Helligkeitseinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung | 96 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (primär) | 100 mm |
Kabellänge (sekundär) | 100 mm |
Anzahl Anschlüsse | 12 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 145 mm |
Breite | 46 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x ZigBee/Alexa-Controller mit 12-fach-Verteiler |