Zierleistenklebeband
Zierleistenklebeband
ZIERLSTKLEBBA-12MMX10M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Haftung
- Das Band bietet unmittelbar nach der Montage eine ausgezeichnete Anwendungssicherheit. Nach einer Verklebungsdauer von 24 Stunden wird eine sehr hohe Endfestigkeit erreicht
- Sehr gute Klebekraft auch auf rauen und leicht unebenen Untergründen
Schaumstoff-Träger
Das Band wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten verschiedener Materialien.
Hohe Temperatur-, UV- und -Witterungsbeständigkeit
- Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar
- Verliert auch bei höheren Temperaturen nicht an der Klebekraft
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Befestigen von Zier- und Funktionsleisten, Schriftzügen, Emblemen, Blenden und Halterungen in der Automobilindustrie, sowie für das Anbringen von Namenszügen an Maschinen.
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden
- Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht
- Bei empfindlichen Oberflächen (z. B. PP, PE, Gummi) und porösen Untergründen (z. B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt (Vorversuch erforderlich)
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial | Polyethylen-Schaum |
Farbe | Anthrazit (Trägermaterial) |
Dicke | 0,8 mm |
Klebekraft bei 25 mm | 19 N |
Reißdehnung | 300 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 95 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. | 5 bis 40 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund max. | 40 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Breite | 12 mm |
Länge | 10 m |