Zierleisten-Kunststoffkeil für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen
Zierleisten-Kunststoffkeil
KSTKEIL-ZIERLST-GR2
Art.-Nr. 071458 321
EAN 4011231717991
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für alle Arbeiten an Zierleisten und Gummidichtungen
- Durch die Keilform auch zum Ausrichten von Autotüren geeignet
- Der Spezialkunststoff verhindert ein Beschädigen des Lacks
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 25 mm |
Werkstoff | Spezialkunststoff |