Zierknopf MS 5000 mit Spezialhülse
Zierknopf MS 5000
ZIERKNPF-F.MOEBLSHLO-MS5000-ZD-(NI)-R/L
Art.-Nr. 0683530453
EAN 4099618040566
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nicht geeeignet für Glastürschlösser.
Datenblätter(X)
- Passend auf sämtliche Schlösser MS 5000
- Geeignet bis Türstärke 19 mm
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Bohrlochdurchmesser | 21 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!