Ziegel- und Fliesenbohrer
Ziegel- und Fliesenbohrer
BO-ZIEG/FLIES-D12-L150-AL90MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54751.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen (auch mit 10-mm-Spannbohrfutter)
Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze mit Spezialanschliff
Sehr hohe Standzeiten, selbst in besonders dichten Werkstoffen.
Spannungsarmes Hochtemperaturlötverfahren (1.120°C)
Selbst bei extremster Belastung wird ein Auslösen der Hartmetallplatte verhindert.
Komfort-Zylinderschaft
- Beschleunigter Spannvorgang, nahezu automatische Selbstspannung
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter
Achtung: Bohrer nur drehend einsetzen!
Datenblätter(X)
Härteste Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und hartgebrannter Ton bis Ritzhärte 9
Anwendungshinweise:
- Auf hohen Anpressdruck achten
- Abkühlzeit: ca. 20 Sek./Loch
- Empfohlene Drehzahl: ca. 600 bis 1.500 min–1
Durchmesser (Ø) | 12 mm |
Länge | 150 mm |
Arbeitslänge | 100 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!