Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw wierteł udar.DUO-S z chwytem 6-kąt. 6 szt.

Zestaw wierteł udar.DUO-S z chwytem 6-kąt. 6 szt.
ZEST-WIERT-UDAR-DUO-S-HEX-(4-10MM)-6SZT
ZEBRA

Nr art. 0637260002
EAN 4050641971418
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
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Mocowanie od strony maszyny

Sześciokątny

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

3 na 4 punkty

Zawiera Zestaw wierteł udar.DUO-S z chwytem 6-kąt. 6 szt.:
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D10-L120-WL80MM

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 120 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 1 x
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D4-L100-WL39MM

ZEBRA
Opis:
4 mm; Długość: 100 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 1 x
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D5-L100-WL39MM

ZEBRA
Opis:
5 mm; Długość: 100 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 1 x
2 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D6-L100-WL54MM

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość: 100 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.
Ilość: 2 x
1 x
Udarowe wiertło koronowe DUO-S z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala

DRL-IMP-HEX-E-D8-L120-WL80MM

ZEBRA
Opis:
8 mm; Długość: 120 mm
Wysoce wydajne udarowe wiertło koronowe z funkcjami wierteł udarowych.