Zestaw wierteł stopniowych spiralnych HSS SMART STEP Deepcut 3 szt.
Stopn. wiertło spiralne HSS Deepcut, zestaw 3 szt.
ZEST-WIERT-STP-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-20MM
ZEBRA SMART STEP
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne okrągłe otwory
Bez zmian narzędzi, krótsze czasy obróbki
- Eliminuje wiercenie wstępne przy użyciu mniejszych wierteł spiralnych, precyzyjne gwintowanie bez bicia wiertła
- Nie wymaga dodatkowego gratowania, ponieważ funkcję tę wykonuje następna większa średnica
- Łączy wiele średnic otworów w jednym narzędziu
- Bardzo szybkie gwintowanie i szybszy proces wiercenia dzięki czterem wydajnym krawędziom tnącym i technologii SMART STEP
Elastyczne, inteligentne zastosowanie
- Teraz także do materiałów o grubości do 10 mm (w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami stopniowymi, które są ograniczone do blach o grubości 4 mm)
- Do stosowania w wiertarkach akumulatorowych, jak również w wiertarkach ręcznych i słupowych oraz w prasach wiertarskich.
- W porównaniu z użyciem wiertarek rdzeniowych z magnetycznymi wiertłami diamentowymi nie ma trudno dostępnych miejsc (np. na belkach T) ani problemów z powodu niewystarczających sił przyczepności
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Wiercenie z mniejszym obciążeniem
- Wyjątkowo płynne działanie bez blokowania w obrabianym przedmiocie
- Brak odkształceń blachy
- Proste przetaczanie lub powiększanie istniejącego otworu
- Mniejsza siła nacisku na narzędzie podczas procesu wiercenia
Wielowarstwowa powłoka chroniąca przez zużyciem AlCrN
- Odporność na bardzo wysokie temperatury, do 1050°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki: 3000 HV
- Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega zużyciu materiału)
Uchwyt 3-płaszczyznowy
Zapobiega obracaniu się w uchwycie wiertarskim, zapewnia optymalne przeniesienie mocy i chroni uchwyt wiertarski przed uszkodzeniem
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa zgodna z systemem ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
Materiały dodatkowe(X)
- Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie
- Zwrócić uwagę na równomierny posuw
- Przestrzegać tabeli prędkości
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stopniowe automatycznie wsuwa się w blachę
- Podczas wiercenia należy zwrócić uwagę na całkowitą długość wiertła stopniowego
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
WIERTŁO-STOPN-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-12MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-STOPN-SMARTSTEP-DEEPCUT-D8-20MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-STOPN-SMARTSTEP-DEEPCUT-D9-19MM
ZEBRA SMART STEPJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.