Zestaw wierteł spiralnych w pudełku HSS, typ RN
Pudełko wierteł spiralnych HSS typ RN 19 szt.
ZESTAW WIERTEL HSS-N D1-10X0.5MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobrej jakości wiertło spiralne HSS do ogólnej obróbki stali do 800 N/mm²
Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 19 szt |
Jakość | Würth-Standard |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Nie |