Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt.

Wiertło spiralne HSCo DIN 338 OXID 25 szt. Syska
ZEST-WIER-MET-DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5
ZEBRA

Nr art. 0626000025
EAN 4065233072183
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
Precyzyjne, wysokowydajne wiertło do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali odpornych na wysoką temperaturę i do tytanu. Również do ogólnych, szerokich zastosowań w stali do 1200 N/mm² i żeliwie. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.

Szybkie wiercenie z doskonałym usuwaniem wiórów


Duże przestrzenie na wióry i mały rdzeń



Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo dokładny szlif punktowy do precyzyjnych otworów



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Uwaga
  • Trzonek wiertła o śred. 13,0 mm został zredukowany do śred. 12,7 mm.

  • Jest to również zalecane podczas wiercenia w stali konwencjonalnej, gdy ważna jest dłuższa żywotność w porównaniu do wierteł HSS bez powłok.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

25 szt

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Stal szlachetna
Tytan

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Żeliwo białe
Stale szlachetne, austenityczne
Stale szlachetne, martenzytyczne
Stale szlachetne, siarkowane
Tytan
Stopy tytanu
Stale sprężynowe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Brąz, długi wiór
Brąz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Powłoka

Oksydowane

Materiał narzędzia

HSCO

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Wartości cięcia
Do śred. 1,0-2,5
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 1,0od śred. 2,0od śred. 2,5
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne≤ 1200 N/mm²1014318344560,012159222280,032127317830,040
Tytan≤ 850 N/mm²610191031830,00895515920,02576412730,032
Twardy materiał
Stale sprężynowe≤ 330 HB1218382057300,012191028650,032152822920,040
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB30359549111410,018477555700,063382044560,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB2630827695490,018413847750,063331038200,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Do śred. 3,15-5,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 3,15od śred. 4,0od śred. 5,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne≤ 1200 N/mm²1014101114150,05079611140,0636378910,063
Tytan≤ 850 N/mm²61060610110,0404777960,0503826370,050
Twardy materiał
Stale sprężynowe≤ 330 HB1218121318190,05095514320,06376411460,063
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB3035303235370,100238727850,125191022280,125
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB2630262730320,100206923870,125165519100,125
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
Do śred. 6,3-10,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 6,3od śred. 8,0od śred. 10,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne≤ 1200 N/mm²10145057070,0803985570,1003184460,125
Tytan≤ 850 N/mm²6103035050,0632393980,0801913180,100
Twardy materiał
Stale sprężynowe≤ 330 HB12186069090,0804777160,1003825730,125
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB3035151617680,160119413930,20095511140,250
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB2630131415160,160103511940,2008289550,250
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Do śred. 12,5-20,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 12,5od śred. 16,0od śred. 20,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,2504776370,315
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²28357138910,1605576960,2004465570,250
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²12183064580,1252393580,1601912860,200
Stale wysokiej jakości
Stale nierdzewne≤ 1200 N/mm²10142553570,1251992790,1601592230,200
Tytan≤ 850 N/mm²6101532550,1001191990,125951590,160
Twardy materiał
Stale sprężynowe≤ 330 HB12183064580,1252393580,1601912860,200
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB30357648910,2505976960,3154775570,400
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB26306627640,2505175970,3154144770,400
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw [mm/obr.]
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Zawiera Zestaw wierteł spiralnych HSCO DIN 338 typ RN tlenek 25 szt.:
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D1,0MM

ZEBRA
Opis:
1.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D1,5MM

ZEBRA
Opis:
1.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D2,0MM

ZEBRA
Opis:
2.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D2,5MM

ZEBRA
Opis:
2.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D3,0MM

ZEBRA
Opis:
3.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D3,5MM

ZEBRA
Opis:
3.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,0MM

ZEBRA
Opis:
4.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,5MM

ZEBRA
Opis:
4.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D5,0MM

ZEBRA
Opis:
5.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D5,5MM

ZEBRA
Opis:
5.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D6,0MM

ZEBRA
Opis:
6.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D6,5MM

ZEBRA
Opis:
6.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D7,0MM

ZEBRA
Opis:
7.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D7,5MM

ZEBRA
Opis:
7.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D8,0MM

ZEBRA
Opis:
8.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D8,5MM

ZEBRA
Opis:
8.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D9,0MM

ZEBRA
Opis:
9.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D9,5MM

ZEBRA
Opis:
9.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D10,0MM

ZEBRA
Opis:
10.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D10,5MM

ZEBRA
Opis:
10.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D11,0MM

ZEBRA
Opis:
11.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D11,5MM

ZEBRA
Opis:
11.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D12,0MM

ZEBRA
Opis:
12.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D12,5MM

ZEBRA
Opis:
12.5 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D13,0MM

ZEBRA
Opis:
13.0 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

PUSTE-PUDEŁKO-NA-WIERTŁA-DIN338-25SZT.

Opis: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
x 1 szt.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA-ABS18COMPACT-2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.