Zestaw wierteł do bardzo twardych materiałów, chwyt wielokątny
Wiertło do twardych materiałów z wielokątnym chwytem, 3 szt.
WIERTŁO DO TWARD. MAT.POLYG-(6-10)-3PCS
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Specjalnie zaprojektowana geometria płytki z węglików spiekanych (precyzyjne skrawanie wielu powierzchni)
Wiercenie precyzyjne
Precyzyjne wiercenie bez wiórów
Nowy chwyt wielokątny
Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
Optymalne przeniesienie momentu
Wskaźnik głębokości wiercenia
Kolorowy pierścień wskazuje idealną głębokość wiercenia
Chłodzenie nie jest wymagane
Wiercenie na sucho
- Maks. prędkość: średnica 5 mm (800 obr./min), średnica 6 i 8 mm (600 obr./min), średnica 10 i 12 mm (400 obr./min), średnica 14 mm (200 obr./min)
- Nie używać do wiercenia udarowego. Tylko do wiercenia obrotowego!
- Optymalna siła nacisku: 35–45 kg
- Jeśli zalecana szybkość wiercenia i optymalny nacisk są stosowane, lecz nie słychać odgłosu „skrobania”, to wiertło jest już zużyte.
- Unikać przykładania wysokiej siły nacisku, gdy wiertło nie obraca się → ryzyko uszkodzenia!
- Zbyt niski nacisk styku i/lub zbyt duża prędkość wiercenia → przedwczesny kres żywotności!
- Unikać ruchów pochylania i obracania podczas wiercenia → ryzyko uszkodzenia!
- Zalecamy wiercenie otworów testowych (najlepiej w odpadach z płytek ceramicznych przeznaczonych do wyrzucenia)
- W przypadku użycia wiertła o średnicy 14 mm należy wykonać wstępne wiercenie za pomocą dodatkowego wiertła (8 mm).
Materiały dodatkowe(X)
Wiercenie obrotowe w płytkach kamionkowych, płytkach ceramicznych, szkle (nie w szkle hartowanym) i porcelanie. Idealne rozwiązanie do wiertarek elektrycznych i bezprzewodowych.
1. Rozpocząć wiercenie otworu z precyzją punktową, lekko naciskając
2. Zmienić wiertło
3. Przyłożyć pełny nacisk → hałas „skrobania” musi być słyszalny
4. Obniżyć nacisk styku po spenetrowaniu płytki ceramicznej
Ilość elementów w zestawie | 3 szt |
Mocowanie od strony maszyny | Wielobok |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |