Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw podkładek sprężystych do wałów

DIN 6799 stal zwykła asortyment 985 szt. Sysko

Nr art. 5964049000
EAN 4046777920154
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
985 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. Podkładki sprężyste do wałów, DIN 6799, stal zwykła.

Zestaw 985 sztuk


  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 2,3 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 3,2 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 4 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 5 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 6 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 7 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 8 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 9 mm

  • 100 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 10 mm

  • 50 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 12 mm

  • 25 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 15 mm

  • 10 podkładek sprężystych do trzpieni, Ø 19 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6799

Materiał

Stal

Powłoka

Bez osłony

Ilość elementów w zestawie

985 szt

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera Zestaw podkładek sprężystych do wałów:
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D10,0

Opis:
10 mm
Ilość: 100 x
50 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D12,0

Opis:
12 mm
Ilość: 50 x
25 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D15,0

Opis:
15 mm
Ilość: 25 x
10 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-19,0

Opis:
19 mm
Ilość: 10 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D2,3

Opis:
2.3 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D3,2

Opis:
3.2 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D4,0

Opis:
4 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D5,0

Opis:
5 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D6,0

Opis:
6 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D7,0

Opis:
7 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D8,0

Opis:
8 mm
Ilość: 100 x
100 x
Podkładka sprężysta Do wałów DIN 6799, stal fosforowana

PIERŚCIEŃ ZABEZP-DIN6799-(PHR)-D9,0

Opis:
9 mm
Ilość: 100 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.