Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw dłut szpicaków i płaskich Max Longlife & Speed

Zestaw dłut szpicaków i płaskich Max LS
ZESTAW DŁUT UDAROWYCH-MAX
ZEBRA

Nr art. 0647860001
EAN 4056807456676
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
6 sztuk. Wysokiej jakości dłuta szpiczaste i płaskie nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max. Zestaw zawiera wiele sztuk.

Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem


Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.



Wysoki współczynnik usuwania materiału


Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.



Do 170% większa żywność w porównaniu ze standardowymi wersjami


Poszerzony obszar roboczy

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do ogólnych prac rozbiórkowych i demontażowych (nabijanie, dłutowanie, wybijanie, rozłupywanie, kruszenie, wyłamywanie itp.).

  • Dłuto szpicak: Do twardych materiałów, np. betonu.

  • Przecinak płaski: Do miękkich materiałów. Łatwe dłutowanie w murze

Mocowanie od strony maszyny

SDS-max

Ilość elementów w zestawie

6 szt

Zawiera Zestaw dłut szpicaków i płaskich Max Longlife & Speed:
3 x
Dłuto szpicak Max Longlife & Speed

DŁUTO SZPICAK-MAX-LS-L400MM

ZEBRA
Opis:
400 mm
Wysokiej jakości dłuto szpicak nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max.
Ilość: 3 x
3 x
Przecinak płaski Max Longlife & Speed

DŁUTO PŁASKIE-MAX-LS-L400-B25MM

ZEBRA
Opis:
Szerokość: 25 mm; 400 mm
Wysokiej jakości przecinak płaski nowej generacji z mocowaniem narzędzia odpowiednim dla SDS-Max.
Ilość: 3 x