Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw do kontroli jakości szlifowania

Ze Zestaw do kontroli jakości szlifowania
PUDER-KONTRLOLA SZLIFOWANIA-ZEST-150G

Nr art. 0893600150
EAN 4062856588367
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
Do wizualnego podkreślania nierówności i uszkodzonych obszarów, takich jak pory, zadrapania lub drobne pęknięcia podczas szlifowania szpachli, wypełniaczy, podkładów lub starych powłok

Czarny puder do kontroli szlifowania tworzy kontrast na powierzchni, podkreślając defekty, takie jak zadrapania, dziury, rowki ścierne, pory lub drobne pęknięcia na lakierowanej powierzchni.


Wady te są ledwo zauważalne bez pudru kontrolnego, a zatem negatywnie wpływają na efekt malowania i wymagają prac naprawczych.



  • Prosty i szybki w użyciu

  • Do szlifowania na mokro i na sucho

  • Nie wymaga maskowania

  • Nie zatyka papieru ściernego

  • Dopasowuje się do każdej nierówności, bez względu na to, jak jest drobna

  • Szybkie wykrywanie uszkodzonych obszarów

  • Nie zawiera rozpuszczalników
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wizualnego podkreślania nierówności i uszkodzonych obszarów, takich jak pory, zadrapania lub drobne pęknięcia podczas szlifowania szpachli, wypełniaczy, podkładów lub starych powłok. Czarny puder do kontroli szlifowania tworzy kontrast na powierzchni, podkreślając defekty, takie jak zadrapania, dziury, rowki ścierne, pory lub drobne pęknięcia na lakierowanej powierzchni.

Instrukcja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wewnętrzną uszczelkę, aby odblokować 8 wewnętrznych otworów. Umieścić aplikator z nakładką na opakowaniu i przytrzymać go obiema rękami, a następnie potrząsnąć nim trzy razy w górę i w dół. Następnie kilkakrotnie obrócić aplikator z nakładką w opakowaniu do przodu i do tyłu. Procedurę tę należy powtórzyć dwa do trzech razy, aby zapewnić równomierne pokrycie powierzchni aplikatora pudrem do kontroli jakości szlifowania. Następnie nanieść go na obrabianą powierzchnię przez wcieranie.

Kolor

Czarny

Masa produktu (jednej sztuki)

253 g