Zestaw diamentowych koronek do wiercenia w płytkach ceramicznych na mokro
Zestaw wierteł diamentowych
ZEST.WIERT DIA.-10PCS-(D5-14MM)
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne wiercenie punktowe
Czyste krawędzie, precyzyjne otwory
Bez rozłupywania i niszczenia płytek
Dodatkowe otwory w obszarze skrawania
Optymalny, równomierny dopływ cieczy chłodzącej
Sześciokątne mocowanie wiertła 1/4 cala
Bardzo szybkie luzowanie/wymiana wiertła
Mocowanie wiertła drążone wewnętrznie, dodatkowy otwór w korpusie wiertła
Łatwe wyjmowanie rdzenia po wierceniu
Materiały dodatkowe(X)
Do stosowania, gdy konieczne jest wiercenie w cegle lub płytkach ceramicznych, a tradycyjne wiertła widiowe osiągają granice swoich możliwości.
Najtwardsze materiały, takie jak fajans, płytki wypalane, cegły, płytki glazurowane, ceramika, cienki granit, płytki marmurowe itp.
Do zastosowania tylko z mocnymi wiertarkami bezprzewodowymi (min. 12 V), wiercenie bez funkcji udaru! Współpraca tylko z ciężkimi wiertarkami bezprzewodowymi przy utrzymaniu możliwie jak najbardziej stabilnego docisku.
Maks. grubość materiału: 10 mm. Zalecana prędkość obrotowa min. 1000 obr./min.
Zapewnić stały, odpowiedni dopływ wody — nigdy nie wiercić na sucho!
Ustawić szablon wiertarski w taki sposób, aby aktywny otwór centrujący zawsze znajdował się w najniższym punkcie. Wymontować wiertło po zakończeniu procesu wiercenia
CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D4MM
CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D5MM
CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D6MM
WOERTLO-DIA-1/4IN-TILES-D8MM
CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D10MM
KORONKA DIAMENTOWA 1/4CAL-TILES-D12MM
CREBIT-DIA-1/4IN-TILES-D14MM