Zestaw blachowkrętów i wkrętów Combi z łbem sześciokątnym
Asortyment blachowkrętów i blachowkrętów combi Sysko
ZESTAW SRUB-(SHTMET/COMBI)-(A2K)890 SZT.
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 890 szt.
- Po 100 blachowkrętów z łbem sześciokątnym w rozmiarach 4,8 × 13 / 4,8 × 19 / 4,8 × 25 mm
- 100 blachowkrętów z łbem sześciokątnym 6,3 × 16 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 6,3 × 19 / 6,3 × 22 / 6,3 × 25 / 6,3 × 32 mm
- 40 blachowkrętów z łbem sześciokątnym 8,0 × 19 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym 8,0 × 25 mm
- Po 50 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (15 mm) 5,5 × 13 / 5,5 × 16 mm
- 50 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (18 mm) 6,3 × 16 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (18 mm) 6,3 × 20 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (22 mm) 6,3 × 16 mm
- 25 blachowkrętów z łbem sześciokątnym z podkładką (21 mm) 8,0 × 19 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 890 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
BLACHOWKRĘT-6KT-SHB15-C-SW8-(A2K)-5,5X13
BLACHOWKRĘT-6KT-SHB15-C-SW8-(A2K)-5,5X16
BLACHOWKR-SHB18-C-SW10-(A2K)-6,3X16
BLACHOWKR-SHB18-C-SW10-(A2K)-6,3X20
BLACHOWKR-SHB22-C-SW10-(A2K)-6,3X16
BLACHOWKRĘT-6KT-SHB21-C-SW13-(A2K)-8X19