Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany

ISO 7050, stal ocynkowana, łeb wpuszczany, Sysko
ZESTAW WKRETOW-ISO7050-H2-(A2K)-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964011601
EAN 4046777995114
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
1400 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. ISO 7050, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K), łeb wpuszczany
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

1400 szt

Normy

ISO 7050

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie

Zawiera Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany:
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X13

Opis:
3.5 x 13 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X16

Opis:
3.5 x 16 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X19

Opis:
3.5 x 19 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X22

Opis:
3.5 x 22 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X25

Opis:
3.5 x 25 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Opis:
3.5 x 9.5 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X16

Opis:
4.2 x 16 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X19

Opis:
4.2 x 19 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X25

Opis:
4.2 x 25 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X32

Opis:
4.2 x 32 mm
Ilość: 100 x
100 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X13

Opis:
4.8 x 13 mm
Ilość: 100 x
50 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X16

Opis:
4.8 x 16 mm
Ilość: 50 x
50 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X19

Opis:
4.8 x 19 mm
Ilość: 50 x
50 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X25

Opis:
4.8 x 25 mm
Ilość: 50 x
50 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X32

Opis:
4.8 x 32 mm
Ilość: 50 x
50 x
DIN 7050,stal ocynk.łeb stożk.pł, H,Forma C.

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X38

Opis:
4.8 x 38 mm
Ilość: 50 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.