Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany
ISO 7051, stal ocynk., łeb wpuszczany, typ C, spicz., Sysko
ZESTAW SRUB STAP-ISO7051-H2-(A2K)-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 1550 szt.
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 19 / 3,5 × 22 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 22 / 4,2 × 25 / 4,2 × 32 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 13 / 4,8 × 16 / 4,8 × 19 / 4,8 × 22 / 4,8 × 25 mm
- 50 blachowkrętów 4,8 × 32
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1550 szt |
Normy | ISO 7051 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |