Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany

ISO 7050, stal nierdzewna A2, łeb wpuszczany, 1500 szt., Sysko
ZESTAW BLACHOWK.ISO7050-H2-A2-1500 SZTUK
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964011602
EAN 4046777997415
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
1500 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 7050, stal nierdzewna A2, zwykła, łeb wpuszczany H

Zawartość: 1500 sztuk


  • Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 22 / 3,5 × 19 / 3,5 × 25 mm

  • Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 22 / 4,2 × 25 mm

  • Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 16 / 4,8 × 19 / 4,8 × 22 / 4,8 × 25 mm

  • Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 32 / 4,8 × 38 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

1500 szt

Normy

ISO 7050

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie

Zawiera Zestaw blachowkrętów, łeb wpuszczany:
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

BLACHOWKRET-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13

Opis:
3.5 x 13 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16

Opis:
3.5 x 16 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19

Opis:
3.5 x 19 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22

Opis:
3.5 x 22 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25

Opis:
3.5 x 25 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

BLACHOWKRET-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13

Opis:
4.2 x 13 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16

Opis:
4.2 x 16 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19

Opis:
4.2 x 19 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22

Opis:
4.2 x 22 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25

Opis:
4.2 x 25 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16

Opis:
4.8 x 16 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19

Opis:
4.8 x 19 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22

Opis:
4.8 x 22 mm
Ilość: 100 x
100 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25

Opis:
4.8 x 25 mm
Ilość: 100 x
50 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32

Opis:
4.8 x 32 mm
Ilość: 50 x
50 x
ISO 7050,stal szl.A2,20H,łeb st.pł.Forma C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38

Opis:
4.8 x 38 mm
Ilość: 50 x