Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw blachowkrętów, łeb stożkowo-soczewkowy

DIN 7983, stal ocynkowana, czarna, łeb wpuszczany, typ C, Sysko
ZESTAW SRUB-DIN7983-H2-(A2S)-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964013700
EAN 4046777997408
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
1600 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 7983, stal czarna ocynkowana (A2S), końcówka PH, rozety z czarnego mosiądzu

Zestaw 1600 szt.


  • Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 19 mm

  • Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,9 × 16 / 3,9 × 19 / 3,9 × 22 / 3,9 × 25 / 3,9 × 32 mm

  • Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 22 / 4,2 × 25 / 4,2 × 32 mm

  • Po 100 rozet ∅4,8/5/6 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

1600 szt

Normy

DIN 7983

Materiał

Stal

Powłoka

Cynkowana, czarna

Spełnia wymogi RoHS

Nie

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie

Zawiera Zestaw blachowkrętów, łeb stożkowo-soczewkowy :
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2S)-3,5X13

Opis:
13 mm x 3.5
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.5X16

Opis:
16 mm x 3.5
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.5X19

Opis:
19 mm x 3.5
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.9X16

Opis:
16 mm x 3.9
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.9X19

Opis:
19 mm x 3.9
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.9X22

Opis:
22 mm x 3.9
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.9X25

Opis:
25 mm x 3.9
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.3.9X32

Opis:
32 mm x 3.9
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BL.ST-SO.DIN7983-C H2 CZ-OC.4.2X16

Opis:
16 mm x 4.2
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X19

Opis:
19 mm x 4.2
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

BLACHOWKRĘT DIN 7983-C-H2 (A2S) 4,2X22

Opis:
22 mm x 4.2
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X25

Opis:
25 mm x 4.2
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H

SCR-RSDCS-DIN7983-C-H2-(A2S)-4,2X32

Opis:
32 mm x 4.2
DIN 7983 czarna stal ocynkowana (A2S), łeb wpuszczany H.
Ilość: 100 x
100 x
Rozeta

ROZETA MOSIĘŻNA-(BRĄZ)-CZARNA-4115-5,0

Opis: Mosiądz, MS 63 F 30, czarna, brązowiona
Ilość: 100 x
100 x
Rozeta

ROZETA MOSIĘŻNA-(BRĄZ)-CZARNA-4125-4,8

Opis: Mosiądz, MS 63 F 30, czarna, brązowiona
Ilość: 100 x
100 x
Rozeta

ROZETA MOSIĘŻNA-(BRĄZ)-CZARNA-4136-6,0

Opis: Mosiądz, MS 63 F 30, czarna, brązowiona
Ilość: 100 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.