Zestaw blachowkrętów, łeb płasko-soczewkowy z kołnierzem, Delta Star, czarne
Wkręty stal. Delta Seal, czarne, płasko-socz., 1500 szt., Sysko
ZESTAW SRUB-W.FLG-H2-(DSS)-1500 SZTUK
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 1500 sztuk
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,9 × 9,5 / 3,9 × 13 / 3,9 × 16 / 3,9 × 19 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 3,9 × 22 / 3,9 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 9,5 / 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 22 / 4,2 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 9,5 / 4,8 × 13 / 4,8 × 16 / 4,8 × 19 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 22 / 4,8 × 25 mm
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1500 szt |
Normy | DIN 7981 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, czarna |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.