Zestaw blachowkrętów, łeb płasko-soczewkowy
Blachowkręty, stal nierdz., łeb płaski, AW, 1403 szt., Sysko
ZESTAW BLACHOWKR.PANHD-AW-A2-1403 SZTUKI
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 1403 sztuk
- 100 blachowkrętów 2,9 × 9,5 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 9,5 / 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 13 / 4,8 × 16 / 4,8 × 19 / 4,8 × 25 mm
- Po 50 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 32 / 4,8 × 38 mm
- Po 1 szt. bitu AW10/AW20/AW25
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1403 szt |
Normy | WN 119 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW25-A2-4,8X16
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW25-A2-4,8X19
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW25-A2-4,8X25
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW25-A2-4,8X32
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW25-A2-4,8X38
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW10A2-2,9X9,5
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW10-A2-3,5X13
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW10-A2-3,5X16
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW10-A2-3,5X25
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW10A2-3,5X9,5
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW20-A2-4,2X13
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW20-A2-4,2X16
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW20-A2-4,2X19
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW20-A2-4,2X25
BLACHOWKRĘT PŁ.SO-WN111-AW25-A2-4,8X13