Zestaw blachowkrętów, łeb płasko-soczewkowy
St ocynk z ł płas AW 1603 szt. Sysko
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawartość: 1603 sztuk
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 2,9 × 9,5 / 2,9 × 13 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 3,5 × 9,5 / 3,5 × 13 / 3,5 × 16 / 3,5 × 19 / 3,5 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,2 × 9,5 / 4,2 × 13 / 4,2 × 16 / 4,2 × 19 / 4,2 × 25 mm
- Po 100 blachowkrętów w rozmiarach 4,8 × 13 / 4,8 × 16 / 4,8 × 19 / 4,8 × 25 mm
- Po 1 szt. bitu AW10/AW20/AW25
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1603 szt |
Normy | WN 111 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
BLACHOWKR-WN111-C-AW10-(A2K)-2,9X13
BLACHOWKR-WN111-C-AW10(A2K)-2,9X9,5
BLACHOWKR-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X13
BLACHOWKR-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X16
BLACHOWKR-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X19
BLACHOWKR-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X25
BLACHOWKR-WN111-C-AW10-(A2K)-3,5X9,5
BLACHOWKR-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X13
BLACHOWKR-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X16
BLACHOWKR-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X19
BLACHOWKR-WN111-C-AW20-(A2K)-4,2X25
BLACHOWKR-WN111-C-AW20(A2K)-4,2X9,5
BLACHOWKR-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X13
BLACHOWKR-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X16
BLACHOWKR-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X19
BLACHOWKR-WN111-C-AW25-(A2K)-4,8X25