Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal)
DIN 980 V staal 10 verzinkt geel
MR-DIN980-V-10-SW24-(A2C)-M16
Art.-nr. 0369016
EAN 4011231348980
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (draden M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 16 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | DIN 980 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Nee |