Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Zeskantmoer met klemdeel en flens

EN 1664 staal 10 blank

Art.-nr. 452780312

EAN 4061338290477

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Zeskantmoer met klemdeel en flens

Art.-nr. 452780312

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

EN 1664 staal 10 blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Hoogte (h1)

13,8 mm

Flensdiameter (dc)

26 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Normering

EN 1664

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie