Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal)
EN 1664 staal 8 blank
Art.-nr. 45278028
EAN 4061337772585
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 9,4 mm |
Flensdiameter (dc) | 17,9 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | EN 1664 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |