Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Zeskantbout met schacht

DIN 931 staal 8.8 zinklamel zilver Geomet

Art.-nr. 4127410125

EAN 4063274517441

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Zeskantbout met schacht

Art.-nr. 4127410125

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 931, staal 8.8, zinklamel, zilver, Geomet
Opmerking

DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale grootte verlengd | sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Lengte (l1)

125 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW17

Normering

DIN 931

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Koptype

Zeskantkop

Soort aandrijving

Buitenzeskant

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-10

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien
Schroefdraadborging met hoge sterkte

SCHROEFDRAADBORG. SUPERSTERK 50 G

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem