Zentrierring-Set
ZENTRG-SET-HV153
Art.-Nr. 9501018919
EAN 4099618682162
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 74,1 mm x 52,1 mm weiß
- 74,1 mm x 54,1 mm hellgrau
- 74,1 mm x 56,1 mm dunkelgrau
- 74,1 mm x 56,6 mm hellblau
- 74,1 mm x 57,1 mm blau
- 74,1 mm x 58,1 mm dunkelblau
- 74,1 mm x 58,6 mm hellgrün
- 74,1 mm x 59,1 mm grün
- 74,1 mm x 59,6 mm dunkelgrün
- 74,1 mm x 60,1 mm rosa
- 74,1 mm x 63,4 mm rot
- 74,1 mm x 64,1 mm dunkelrot
- 74,1 mm x 65,1 mm hellgelb
- 74,1 mm x 66,2 mm gelb
- 74,1 mm x 66,6 mm orange
- 74,1 mm x 67,1 mm beige
- 74,1 mm x 70,1 mm braun
- 74,1 mm x 71,6 mm dunkelbraun
- 74,1 mm x 72,6 mm lila
- 74,1 mm x 70,3 mm grün
- Nur für Art. 9501017707 geeignet
Datenblätter(X)
- Speziell für die Verwendung mit W&S Roller Spinner konzipiert und dient zur optimalen Zentrierung und Stabilisierung der Räder
Farbe | Bunt |
Werkstoff | Kunststoff |