Zentrierhülsen-Satz 3-teilig
Zentrierhülsen Satz 3-teilig 1/2 Zoll
3TLG. 1/2ZO ZENT-HUE SA 26MM 7/8X14G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Beschädigung des Gewindes
- Genaue Zentrierung der Felge
Datenblätter(X)
- Art.-Nr. 1952 001 232: DAF, IVECO, MAN, RVI (Renault), Unimog, Volvo
- Art.-Nr. 1952 001 234, 1952001235: Scania
- Art.-Nr. 1952 001 236: DAF, Ford, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
- Art.-Nr. 1952 001 237: Scania, Volvo
- Art.-Nr. 1952 001 238: Alufelgen Volvo
Antrieb | 1/2 Zoll |
Anschlussgewinde | IG 7/8 x 14 G |
Passend für Felgenlochdurchmesser | 26 mm |
Länge | 115 mm |
Anzahl Teile | 3 STK |
Passend für Fahrzeughersteller | Volvo |
Produktgewicht (per Stück) | 600 g |