Zentralverschlussstange SVS3 für Zargen-System Nova Pro Scala im 32er Raster verstellbar
Zentralverschlussstange MS 5000
ZENTVERSHL-SVS3-SCALA-HE15-MS5000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der unkontrollierte Auszug von mehreren Schubladen wird verhindert.
- Erzeugt gegenseitiges Verriegeln der Schübe.
- Montage mit oder ohne OrgaAer Materialauszug möglich.
- Mehrere Schubladen lassen sich mit einem Schloss verriegeln.
- Die Zentralverschlussstange kann auch eigenständig ohne Schloss, als reine Auszugssperre verwendet werden.
- Bis zu 6 Schubladen und für Schränke bis 963 mm lichte Höhe, max. Korpusbreite 600 mm.
- Nutmontage (16 mm x 3,5mm) zum Anschrauben an der rechten Seite.
- Kürzen der SVS3-Stange und Planungshinweise siehe Montageanleitung im Online-Shop.
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 900 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Montageart | Nutmontage |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!