Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

OrgaAer Zentralverschluss Hängerahm Breitschublade
ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-1276MM

Art.-Nr. 0684603903
EAN 4050382007339
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
Sperrendes Verriegelungssystem


Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen



Aufliegende Montage auf der Korpusinnenseite


Kein Einnuten erforderlich

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Variante Soft-close, Self-close sowie Tipmatic geeignet

Auszugsart

Hängerahmen

Rastermaß

320 mm

Passend für lichte Korpushöhe

1276 mm

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff

Passend für

4 Auszüge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen