Zentralverbinder
Zentralverbinder Stahl
ZENTRALVERB-ST-NUT8-SW4-33MM-0°
Art.-Nr. 4952500133
EAN 4056807475639
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage muss ein Sack- oder Durchgangsloch in eines der Profile gebohrt werden
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 33 mm |
Kopflänge (b1) | 15,5 mm |
Bolzendurchmesser (d1) | 7,1 mm |
Kopfhöhe (h2) | 4,8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | 0° gerade |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS4 |
RoHS-konform | Ja |
