Zentralverbinder
Zentralverbinder Stahl
ZENTRALVERB-ST-NUT10-SW6-45,5MM-90°
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage muss ein Sack- oder Durchgangsloch in eines der Profile gebohrt werden
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Bolzendurchmesser | 9,8 mm |
Länge (l1) | 45,5 mm |
Höhe (h1) | 41 mm |
Kopflänge | 19,6 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 9,8 mm |
Kopfhöhe (B) | 5,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | 90° |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS6 |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 56,500 g |