Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Zemin koruma paneli

Zemin koruma paneli
ZEMİN KORUMA TABAKALARI 1200X800MM

Ürün no. 0818050300

EAN 4047376456860

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Zemin koruma paneli

Ürün no. 0818050300
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
Petek yapısı olağanüstü sağlamlık, basınç mukavemeti ve dayanıklılık sağlar

Büyük maliyet tasarrufu


Plakalar kirlenme ve yüke bağlı olarak birkaç kez kullanılabilir



Kurulumu hızlı ve basit


  • Würth logoları şeklinde kurulum yardımı

  • Not "Logo kurulumcuya doğru yukarı bakacak şekilde"

  • Plaka başına yaklaşık 1000 g ağırlık


Kolay bakım


Pürüzsüz yüzey sayesinde kullanım sonrası kolay temizlenir



Geri dönüştürülebilir


Kullanımdan sonra çift sistem kullanarak atılması kolay



Katlanabilir ve kesilebilir


Köşelere ve kenarlara kolay ve hızlı ayarlama



UV, kimyasallar, asitler ve alkali solüsyonlara karşı dayanıklı

Not

Nemli veya yeni döşenmiş zeminlerde dikkatli olun. Zemin koruma panelleri nem geçirmez. Sonuç olarak, su buharı kaçamaz ve zemin hasar görebilir.


Panel başına 300 kg'ın üzerindeki gerilim değerleri için ön testler yapılmalı ve gerektiğinde Würth'ten bilgi alınmalıdır.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Yenileme ve inşaat işleri için son derece dengeli siyah zemin koruma paneli. Her zemini her türlü hasara karşı güvenilir bir şekilde korur.

Kılavuz

Paneli döşerken her zaman duvardan başlayın. Würth yazısı olmayan kenarı duvara doğru yerleştirin ve ardından odanın ortasına doğru ilerleyin. Würth logosu yükleyiciye dönük olmalıdır. Panelleri yerleştirdikten sonra, bağlantıları sızdırmaz hale getirmek ve panellerin maksimum yük taşıma kapasitesini sağlamak için çıkarılabilir şeffaf zemin koruma paneli yapışkan bandını kullanın.

Maks. yükleme ağırlığı

300 kg

Min. sıcaklık direnci

-20 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Kalınlık

4,5 mm

Malzeme

Etilen propilen kopolimer

Renk

Siyah

Genişlik

800 mm

Uzunluk

1200 mm

Kimyasal dayanım

Evet

Koku/oda kokusu

Kokusuz

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapışkan bant, zemin koruma paneli için

ADHTPE-FLRPROTPAN-150MM

For sealing joints