Zemin köşebendi, basınçlı alüminyum döküm
Zemin köşebendi, basınçlı alüminyum döküm
Ürün no. 4952500057
EAN 4056807471952
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum pres döküm |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Profil tipi | B |
Oluk genişliği için uygun | 10 mm |
Uzunluk (l1) | 175 mm |
Genişlik (b1) | 43 mm |
Yükseklik (h1) | 86 mm |
Uzatılmış delik genişliği (l3) | 10 mm |