Zelftappende schroef, verzonken lenskop
DIN 7051 staal zinklamel, H, vorm C
Art.-nr. 425644232
EAN 4057709241957
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | ISO 7051 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Vorm | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Verzonken lenskop |
Soort aandrijving | RW |
Interne aandrijving | H2 |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,4 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Kophoogte (k1) | 2,6 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Spoed | 1,4 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |