Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met verzonken kop H

DIN 7982 staal verchroomd verzonken kop H vorm C
SHR-PLVZK-DIN7982-C-H2-(F2J)-4,2X9,5

Art.-nr. 0116054295

EAN 4038898481430

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Zelftappende schroef met verzonken kop, vorm C met verzonken kop H

Art.-nr. 0116054295

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 5000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7982 staal verchroomd (F2J), vorm C, verzonken kop H.

Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.



Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.



Vorm C = draad met punt


Vorm F = draad zonder punt


Vorm R = draad met afgeronde punt

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

9,5 mm

Kopdiameter (dk)

8,1 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Interne aandrijving

H2

Soort aandrijving

H

Koptype

Verzonken kop 80 graden

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie