Zebra® Contact-pias®
Pias stål galv. metr. 6 kt-hode tenner under hode
ZEBRA PIAS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sekskanthode med anslag og metriske gjenger, også med fortanninger under hodet (kontaktpunkter)
- Galvanisert stål, blåkromatisert (A3K)
Galvaniserte borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes!
![]() | |
Standarder | WN 214 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Flensdiameter (dk) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 6 mm |
Borspisslengde (lp) | 6 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 4,5 mm |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |