Zdzierak do folii
Zdzierak
ZDZIERAK DO FOLII Z ADAPTEREM 2SZT
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stosować tylko z maszynami wolnoobrotowymi (maks. 2000 obr./min).
- Nie stosować zdzieraka do usuwania folii do części z tworzywa sztucznego i lakierowanego tworzywa sztucznego (np. zderzaków, osłon motocykli itp.)!
- Należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów (przeciwny do kierunku roboczego): Nie stosować zbyt długo w jednym miejscu, ponieważ generowanie nadmiernego ciepła może uszkodzić blachę i farbę. Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice.
- Niekiedy podczas stosowania na lakierze wodnym może wystąpić odbarwienie. W takim przypadku zalecamy wykonanie próby w niewidocznym miejscu.
Materiały dodatkowe(X)
Do wszystkich dostępnych w sprzedaży wiertarek, wkrętarek akumulatorowych i szlifierek prostych.
Stępić krawędzie zdzieraka do folii (np. na czystej krawędzi stołu warsztatowego) przed pierwszym użyciem.
Średnica zewnętrzna | 90 mm |
Możliwość użycia z adapterem | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!