Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zawleczka, asortyment

ISO 1234 stal 8.8 ocynkowana, 1775 szt. Sysko
ZESTAW ZAWLECZEK-ISO1234-(A2K)-1775 SZT.
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964511701
EAN 4056807352046
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
1775 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 1234, 8,8, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 1234

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

1775 szt

Wymiary systemu

4.4.1

Masa produktu (jednej sztuki)

5116 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera Zawleczka, asortyment:
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
250 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-2X25

Opis:
2 x 25
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 250 x
250 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-2X40

Opis:
2 x 40
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 250 x
100 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-4X40

Opis:
4 x 40
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 100 x
50 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-5X40

Opis:
5 x 40
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-5X50

Opis:
5 x 50
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 50 x
500 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-1,6X20

Opis:
1.6 x 20
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 500 x
150 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-2,5X40

Opis:
2.5 x 40
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 150 x
150 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-3,2X32

Opis:
3.2 x 32
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 150 x
100 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Opis:
3.2 x 40
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-WN1234-(A2K)-3,5X63

Opis:
3.5 x 63
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 100 x
50 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-WN1234-(A2K)-4,5X50

Opis:
4.5 x 50
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 50 x
25 x
Zawleczka

ZAWLECZKA-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Opis:
6.3 x 63
ISO 1234, stal ocynkowana (A2K)
Ilość: 25 x