Závitový šroub GEFU® S plochou hlavou a hexalobulární drážkou (Txplus), vroubkovaný
GEFU DIN 7500-1, ocel pozink., TX, válcová hlava
ŠRB-PLKHL-DIN7500-TXP20-(A2K)-M4,0X9
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro bezpečné spojení v tenkém plechu (přibl. do 520 N/mm²):
- Závitořezná oblast pro tvorbu otvorů
- Speciální kruhová geometrie části pod hlavou pro vysoký utahovací a šroubovací moment
- Samojisticí usazení závitu bez vůle => snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu => ochrana před ztrátou
- Ozubení pod hlavou po vyšší moment odtrhu
Vhodnost samořezného šroubu GEFU pro dané použití či součást musí být předem otestována!
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/112115.jpg)
Doporučený průměr předvrtaného otvoru: | |||
Jmenovitý průměr | Tloušťka plechu (mm) | Průměr předvrtaného otvoru (mm) | Utahovací moment (Nm) |
M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
0,6 | 2,9 | 2,7 | |
0,85 | 3,1 | 3,2 | |
Všechny specifikace jsou stanoveny empiricky pro plechy z materiálu St12 (pevnost v tahu cca 350 N/mm²) |
Datové listy(X)
Pro bezpečné spojení v tenkém plechu (přibl. do 520 N/mm²)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 9 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Materiál | Ocel, kalená |
Povrch | A2K |
Typ závitu | M |
Vnitřní pohon | TXP20 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Ozubení |
Funkce pojistky | Zařízení proti povolování, pojistka |