Závitotvorný šroub
DIN 7500-1 ST zn pltd. Žlutá plochá hd tvar z CE
ŠRB-PLKHL-DIN7500-CE-Z3-(A2C)-M6X12
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů narozdíl od řezání závitů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.
Eliminuje řezání závitu
Šetří finance
Neřezná tvorba závitu
Velký přesah boků závitu
Vysoká kapacita zatížení
Deformačně zpevněný vnitřní závit (závit matice)
Větší kapacita zatížení
Samozamykací sednutí závitu bez vůle
- Snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu
Ochrana před ztrátou
Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,6 mm |
Typ hlavy | Pan Head |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2C |
Typ závitu | M |
Vnitřní pohon | Z3 |
Vyhovuje RoHS | Ano |