Závitník DIN 371/376 HSCo typ B
Závitník DIN 371/376 HSCo typ B
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | HSCO |
Forma | B |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M2,5x0,45 |
Průměr závitu | 3,09 mm |
Délka závitu | 11 mm |
Průměr jádrového otvoru | 2,6 mm |
Délka naříznutí | 1,8 mm |
Délka | 56 mm |
Typ adaptéru | Hranol |
Šířka čtyřhranu | 2,7 mm |
Průměr stopky | 3,5 mm |