Zavírač výkyvných dveří FTS 63 R S integrovaným ovládacím panelem kouřového alarmu
Zavírač výkyvných dveří, FTS 63 R
DVSHL-VPEIL-FSV63R-2-5-THN-R-A2
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Funkci volného otáčení lze aktivovat uzamčením ramene páky při prvním otevření dveří
- Rameno zavírače dveří lze také zavřít nezávisle pomocí manuálního spínače
- Ruční spínač je nutné umístit v bezprostřední blízkosti
- Mezi hlavní oblasti použití patří domovy důchodců, školky, školy, nemocnice a další nemovitosti
Provozovatel systémů je povinen systém po počáteční instalaci uvést do provozu, po dobu prvních 12 měsíců ho každý měsíc testovat a poté, pokud neexistují žádné funkční závady, ho testovat každé 3 měsíce a jednou ročně provádět servis. Akademie Würth nabízí v tomto ohledu semináře.
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dnů.
Datové listy(X)
Zavírací rameno je po prvním úplném otevření připnuto magnetem k zavírači dveří. Dveřmi lze v takovém stavu procházet zcela volně, aniž by se dveře zavíraly.
V případě požáru nebo výpadku proudu dojde prostřednictvím interního detektoru kouře k uvolnění ramene zavírače dveří z magnetu a dveře se bezpečně zavřou. Rameno zavírače dveří lze rovněž zavřít nezávisle pomocí manuálního spínače.
Pro jednokřídlé kouřotěsné a ohnivzdorné bezpečnostní dveře.
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Barva | Ušlechtilá ocel matná |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 850-1250 mm |
Směr DIN | DIN R |
Možnost montáže | Strana závěsu: čelní montáž |
Úhel rozevření | 105 Stupňů |
Úhel otevření aktivního křídla | 105 Stupňů |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Ocel/plast/nerezová ocel |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-120 mm |
Rozsah zamykání | 85° – 105° |
Rychlost zavírání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 105°–0° |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0° |
Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nastavitelný |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Příkon | 1.8 W |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Schválení | DIBt Z-6.500-2410 |
Konstrukční produkt | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!