Zavírač dveří GTS 690 (EN 5-6) s kluznou tyčí
Zavírač dveří GTS 690 s vodicí lištou (EN 5-6)
DVSHL-KLUZNKOL-GSV690-A2-TEPOGN-EN-5-6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hydraulický zavírač dveří s řízenou zavírací sekvencí
Dodatečná ochrana
Kryt lze odstranit pouze nástroji.
Hliníkové tělo
Štíhlé provedení
Přesné ovládání rychlosti zavírání, dorazu a tlumení otvírání pomocí vnitřního šestihranného šroubu vepředu
- Lze přizpůsobit místním podmínkám
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 5/6
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Mechanický zámek, pružinovou svěrku nebo úhelník na překlady nelze použít pro protipožární a protikouřové dveře.
Tlumení otvírání nefunguje s čelní montáží / na straně proti závěsu.
Pro montáž zavírače dveří ve vlhkých prostorách, nechráněné venkovní instalace nebo použití v prostředí s obsahem agresivních a korozivních látek je nutno použít speciální verzi nebo jiná ochranná opatření.
Datové listy(X)
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ne |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 1250-1400 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-120 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž |
Barva | Ušlechtilá ocel matná |
Stupeň lesku | Matný |
Min./max. velikost zavírače dveří | 5-6 |
Materiál | Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Úhel otevření na straně závěsu | 180 Stupňů |
Úhel otevření na protější straně závěsu | 140 Stupňů |
Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 140° – 0° čelní montáž na straně proti závěsu |
Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nastavitelný |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0° |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 40 °C |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
3/4 | 8 | 5 - 6 | 1 | 1 | 4 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!