Zavírač dveří GTS 640 s kluznou tyčí
Zavírač dveří GTS 640 s kluznou tyčí
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148352.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/148269.jpg)
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro bezbariérové stavby podle normy DIN 18040 | Ano |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 850-1250 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-120 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž |
Barva | Dopravní bílá |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Úhel otevření na straně závěsu | 180 Stupňů |
Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 70 ° – normální montáž na straně závěsu 0° |
Prodleva uzavření | Plynulé nastavení ventilem 120° – normální montáž na straně závěsu 70° |
Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nastavitelný |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 10°–0° |
Min./max. teplotní podmínky | -15 až 40 °C |
Normy | DIN SPEC 1104 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!