Závěs dveří VLB 40 3D
Dveřní závěs VLB 40 3D
DVEŘNÍ ZÁVĚS-VLB40-3D-F1/STŘ.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závěsy jsou vyříznuty do bloku/obvodového rámu/dřevěného překrývajícího rámu/ocelového rámu a dveří a při zavřených dveřích nejsou vidět
- Umožňuje nastavení ve třech směrech bez vysazení křídla dveří
- Ozubené upínací desky spolehlivě brání nechtěné změně výšky
- Bezúdržbový
Pro instalaci závěsů jsou zapotřebí frézovací přípravky, fréza s průměrem 24 mm (není v sortimentu) a dorazový kroužek s průměrem 30 mm (není v sortimentu).
Pro montáž na dřevěné obklopné rámy jsou zapotřebí samostatné montážní desky.
Datové listy(X)
Vhodné pro interiérové dveře se zapuštěným zavíráním, dveře WC a koupelen a vstupní dveře do bytů s dřevěnými bloky, dřevěným obložením, ocelovými nebo hliníkovými rámy.
Vhodné pro | Tupé dřevěné dveře |
Materiál skříně | ALU/OC. |
Barva | Stříbrná F1 |
Povrch | Lakováno |
Směr DIN | DIN R/L |
Přestavení do stran | +/- 3 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Nastavení přítlaku | + 2 mm |
Integrované zabezpečení závěsové strany | Ne |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 60 kg |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Poměry zafrézování | |||
Ořez, rám (X) | Ořez, čepel (Y) | Vzdálenost (Z) | Poloměr (R) |
3 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm |
4 mm | 3 mm | -1 mm | 0 mm |
4 mm | 5 mm | 1 mm | 1 mm |
5 mm | 4 mm | 1 mm | 1 mm |
5 mm | 5 mm | 0 mm | 2 mm |
Obecně je třeba poznamenat, že poměry frézování v tabulce jsou směrem dolů méně příznivé a omezují nastavitelnost závěsu. | |||
Ideální případ: Frézování křídel 3 mm, frézování rámu také 3 mm. Doporučuje se velký poloměr u křídla a rámu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!